Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXECO07G
Cod. Produttore
ECO07G
Cod. EAN
8030343113336

Informazioni di prodotto

Tubo flessibile TXECO07G, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità e leggerezza
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibile con raccordi JAW-FIT IP68 per una connessione affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza agli agenti atmosferici e raggi UV
  • Materiale autoestinguente e privo di alogeni per maggiore sicurezza
  • Buona durabilità e protezione dei cavi elettrici nel tempo
Tubo flessibile di colore grigio realizzato in poliammide, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e resistenza alla polvere. Ideale per la protezione e l’isolamento di cavi elettrici in ambienti sia interni che esterni, offre durabilità e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. La sua struttura flessibile facilita l’installazione in spazi ristretti, assicurando al contempo una protezione ottimale contro agenti esterni. Descrizione del produttore: La guaina flessibile è dotata di buone caratteristiche meccaniche e di flessibilità. Il prodotto é indicato per una vasta area di applicazioni laddove non siano richieste caratteristiche tecniche particolari. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, buona resistenza meccanica (compressione / impatto), Autoestinguente privo di alogeni buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

10 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

6,2 mm

raggio di curvatura statico

15 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Tubo flessibile poliammide grigio IP68 per elettrico interno esterno