Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDAR075N
Cod. Produttore
DAR075N
Cod. EAN
8030343036789

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: DAR 75
  • Colore: Nero
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Resina polivinile
  • Protezione IP: IP67 con raccordi CM
  • Autoestinguente: Classe V0 UL94
  • Resistenza: Schicciamento e trazione
  • Serie: TXDAR075N
Il tubo TXDAR075N è un prodotto di alta qualità realizzato in acciaio con un rivestimento in PVC nero che garantisce resistenza e protezione. Questo tubo è progettato per offrire robustezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un materiale affidabile e resistente agli agenti esterni. La combinazione di acciaio e PVC assicura una protezione ottimale contro urti, corrosione e usura, mantenendo intatte le proprietà meccaniche e funzionali nel tempo. La sua struttura versatile lo rende adatto per l’installazione di impianti elettrici in ambienti industriali e civili, offrendo sicurezza e praticità. Descrizione del produttore: Questa guaina soddisfa una vasta area di applicazioni che comprende l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Note: Le guaine con ∅ interno superiore a 50 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Elevata resistenza allo schiacciamento e allo sfilamento per trazione. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67. disponibile nella versione ATEX.

colore

Nero

diametro esterno

84 mm

diametro interno

75 mm

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato autoestinguente per impianti industriali e navali