Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDAR040N
Cod. Produttore
DAR040N
Cod. EAN
8030343036727

Informazioni di prodotto

  • Tipo: DAR 40
  • Colore: Nero
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Resina polivinile
  • Protezione: IP67 con raccordi CM
  • Autoestinguente: Classe V0 UL94
  • Resistenza: Oli, salsedine, acidi
  • Serie: TXDAR
Tubo di protezione elettrica tipo DAR con diametro 40 mm, caratterizzato da una struttura in acciaio resistente e rivestimento esterno in PVC nero. Questo tubo garantisce un'elevata protezione meccanica e durabilità, ideale per l'impiego in installazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità nel tempo. La combinazione dei materiali assicura resistenza agli agenti esterni e facilita la posa dei cavi elettrici, offrendo una soluzione efficace per la gestione e la sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: Questa guaina soddisfa una vasta area di applicazioni che comprende l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Note: Le guaine con ∅ interno superiore a 50 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Elevata resistenza allo schiacciamento e allo sfilamento per trazione. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67. disponibile nella versione ATEX.

colore

Nero

diametro esterno

48 mm

diametro interno

40 mm

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio doppia aggraffatura impianti industriali/navali