Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDAR035N
Cod. Produttore
DAR035N
Cod. EAN
8030343036697

Informazioni di prodotto

  • Tipo: DAR 35 Nero
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Resina polivinile
  • Protezione: IP67 con raccordi CM
  • Autoestinguente: Classe V0 UL94
  • Resistenza: Oli, salsedine, acidi
  • Serie: TXDAR035N
  • Uso: Industriale, navale, macchine
Tubo flessibile di protezione meccanica realizzato in acciaio con rivestimento esterno in PVC nero, ideale per la protezione e l'isolamento di impianti elettrici. La combinazione di materiali garantisce resistenza alla corrosione, durata nel tempo e protezione contro urti e agenti esterni, mantenendo la flessibilità necessaria per una facile installazione. Adatto per applicazioni industriali e civili dove è richiesta sicurezza e affidabilità nella gestione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Questa guaina soddisfa una vasta area di applicazioni che comprende l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Note: Le guaine con ∅ interno superiore a 50 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Elevata resistenza allo schiacciamento e allo sfilamento per trazione. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67. disponibile nella versione ATEX.

colore

Nero

diametro esterno

43 mm

diametro interno

35 mm

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato autoestinguente per impianti industriali