Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDAR035G
Cod. Produttore
DAR035G
Cod. EAN
8030343036680

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: DAR 35
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Resina polivinile
  • Protezione: Autoestinguente V0 UL94
  • Grado protezione: IP67 con raccordi CM
  • Resistenza: Oli, salsedine, acidi
  • Serie: TXDAR035G
Tubo flessibile di tipo DAR con diametro 35 mm, realizzato in acciaio per garantire resistenza e durabilità. Rivestito esternamente in PVC di colore grigio, offre protezione contro agenti esterni e facilita l'installazione in impianti elettrici. Ideale per la protezione e il passaggio di cavi elettrici, combina robustezza e flessibilità per applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Questa guaina soddisfa una vasta area di applicazioni che comprende l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Note: Le guaine con ∅ interno superiore a 50 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Elevata resistenza allo schiacciamento e allo sfilamento per trazione. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67. disponibile nella versione ATEX.

colore

Grigio

diametro esterno

43 mm

diametro interno

35 mm

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato 35 mm per impianti industriali