Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDAR027N
Cod. Produttore
DAR027N
Cod. EAN
8030343036642

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: DAR 27
  • Colore: Nero
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Resina polivinile
  • Protezione meccanica: Alta
  • Grado protezione: IP67
  • Autoestinguente: V0 UL94
  • Serie: TXDAR027N
Tubo di protezione meccanica tipo DAR con diametro 27 mm, caratterizzato da una struttura interna in acciaio e un rivestimento esterno in PVC nero. Progettato per garantire resistenza e durata nel tempo, offre protezione efficace per impianti elettrici in ambienti industriali e civili. Il rivestimento in PVC assicura isolamento e protezione contro agenti esterni, mentre la parte interna in acciaio conferisce robustezza e flessibilità. Adatto per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nella gestione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Questa guaina soddisfa una vasta area di applicazioni che comprende l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Note: Le guaine con ∅ interno superiore a 50 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Elevata resistenza allo schiacciamento e allo sfilamento per trazione. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67. disponibile nella versione ATEX.

colore

Nero

diametro esterno

34 mm

diametro interno

27 mm

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato 27 mm per impianti industriali