Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDAR020N
Cod. Produttore
DAR020N
Cod. EAN
8030343036598

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: DAR 20
  • Colore: Nero
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Polivinile autoestinguente
  • Protezione meccanica: Alta
  • Resistenza: Oli, salsedine, acidi
  • Grado protezione: IP67 con raccordi
  • Serie: TXDAR020N
Tubo flessibile di tipo DAR con diametro 20 mm, realizzato in acciaio zincato per garantire resistenza meccanica e durata nel tempo. Il rivestimento esterno in PVC nero offre protezione contro agenti atmosferici e abrasioni, assicurando un'elevata affidabilità nell'installazione di impianti elettrici. Ideale per la protezione di cavi elettrici in ambienti industriali e civili, combina robustezza e flessibilità per facilitare il montaggio e la manutenzione. Descrizione del produttore: Questa guaina soddisfa una vasta area di applicazioni che comprende l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Note: Le guaine con ∅ interno superiore a 50 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Elevata resistenza allo schiacciamento e allo sfilamento per trazione. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67. disponibile nella versione ATEX.

colore

Nero

diametro esterno

27 mm

diametro interno

20 mm

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Produttore

Guaina flessibile DAR 20 mm acciaio zincato IP67 industriale