Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDAR018G
Cod. Produttore
DAR018G
Cod. EAN
8030343036550

Informazioni di prodotto

  • Serie: DAR
  • Tubo flessibile in acciaio
  • Rivestimento in resina PVC
  • Autoestinguente V0 UL94
  • Protezione meccanica IP67
  • Resistente a oli e salsedine
  • Adatto per uso navale
  • Diametro interno > 50 mm
  • Alta resistenza allo schiacciamento
Tubo flessibile di tipo DAR con rivestimento esterno in PVC grigio, realizzato in acciaio per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per impianti elettrici, offre protezione efficace dei cavi grazie alla combinazione di materiali robusti e flessibili. La copertura in PVC assicura isolamento e protezione dagli agenti esterni, rendendo il tubo adatto a diverse applicazioni nell’ambito dell’installazione elettrica. Descrizione del produttore: Questa guaina soddisfa una vasta area di applicazioni che comprende l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Note: Le guaine con ∅ interno superiore a 50 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Elevata resistenza allo schiacciamento e allo sfilamento per trazione. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67. disponibile nella versione ATEX.

colore

Grigio

diametro esterno

25 mm

diametro interno

18 mm

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato autoestinguente per impianti elettrici industriali e navali