Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDAR015N
Cod. Produttore
DAR015N
Cod. EAN
8030343036543

Informazioni di prodotto

  • Tipo: DAR 15
  • Colore: Nero
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Resina polivinile
  • Protezione: Autoestinguente V0 UL94
  • Grado protezione: IP67 con raccordi CM
  • Resistenza: Agenti atmosferici e oli
  • Serie: TXDAR
Tubo di protezione elettrica tipo DAR con diametro 15 mm, caratterizzato da una struttura interna in acciaio che garantisce elevata resistenza meccanica e una copertura esterna in PVC nero che assicura protezione contro agenti esterni e usura. Questo tubo è ideale per l’installazione di impianti elettrici, offrendo robustezza e durabilità nel tempo, mantenendo al contempo flessibilità e facilità di posa. La combinazione di materiali lo rende adatto a diverse applicazioni industriali e civili in cui è richiesta sicurezza e affidabilità nella protezione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Questa guaina soddisfa una vasta area di applicazioni che comprende l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Note: Le guaine con ∅ interno superiore a 50 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Elevata resistenza allo schiacciamento e allo sfilamento per trazione. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67. disponibile nella versione ATEX.

colore

Nero

diametro esterno

21 mm

diametro interno

15 mm

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Produttore

Tubo protezione elettrica DAR 15 mm flessibile acciaio PVC impianti industriali/navali