Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDAR013G
Cod. Produttore
DAR013G
Cod. EAN
8030343036505

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: DAR 13
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Polivinile autoestinguente
  • Protezione meccanica: Alta
  • Grado protezione: IP67 con raccordi CM
  • Certificazione: Autoestinguente V0 UL94
  • Serie: TXDAR
Il tubo tipo DAR 13 è realizzato in acciaio con un rivestimento in PVC di colore grigio, garantendo resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Questo tubo flessibile è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una buona durabilità e sicurezza nell'installazione di impianti, assicurando protezione ai cavi da urti e sollecitazioni ambientali. La combinazione di acciaio e PVC conferisce robustezza e flessibilità, rendendolo adatto a diversi contesti di utilizzo professionale. Descrizione del produttore: Questa guaina soddisfa una vasta area di applicazioni che comprende l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Note: Le guaine con ∅ interno superiore a 50 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Elevata resistenza allo schiacciamento e allo sfilamento per trazione. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67. disponibile nella versione ATEX.

colore

Grigio

diametro esterno

19 mm

diametro interno

13 mm

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato PVC autoestinguente per impianti industriali e navali