Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDAR010N
Cod. Produttore
DAR010N
Cod. EAN
8030343036475

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: DAR 10
  • Colore: Nero
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Resina polivinile
  • Protezione: Autoestinguente V0 UL94
  • Resistenza: Allo schiacciamento
  • Compatibilità: Raccordi CM IP67
  • Serie: TXDAR010N
Tubo flessibile di tipo DAR con rivestimento in PVC nero, caratterizzato da una struttura interna in acciaio che garantisce resistenza meccanica e protezione ottimale per il passaggio di cavi elettrici. Ideale per installazioni elettriche che richiedono durabilità e sicurezza, unendo la robustezza dell'acciaio alla flessibilità e protezione offerta dal rivestimento in PVC. Descrizione del produttore: Questa guaina soddisfa una vasta area di applicazioni che comprende l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Note: Le guaine con ∅ interno superiore a 50 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Elevata resistenza allo schiacciamento e allo sfilamento per trazione. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67. disponibile nella versione ATEX.

colore

Nero

diametro esterno

15 mm

diametro interno

10 mm

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato doppia aggraffatura installazioni industriali e navali