Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXFDAF12
Cod. Produttore
FDAF12
Cod. EAN
8030343126428

Informazioni di prodotto

La guaina TXFDAF12 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche in ambienti alimentari.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità e compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68
  • Materiale resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV per una lunga durata
  • Ritardante di fiamma per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima resistenza chimica e termica, ideale per ambienti alimentari
  • Isolamento termico ed elettrico efficace
  • Materiale approvato FDA, garantendo sicurezza e igiene
Tubo flessibile di tipo alimentare con diametro 12 mm, progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti con requisiti di sicurezza alimentare. Il tubo presenta un grado di protezione IP68, che assicura impermeabilità totale contro polvere e immersione prolungata in acqua, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in condizioni estreme. Il materiale di rivestimento è specifico per uso alimentare, garantendo resistenza e sicurezza nel contatto con sostanze alimentari. Questo tubo unisce robustezza, flessibilità e protezione avanzata per impianti elettrici in ambito alimentare e industriale. Descrizione del produttore: La guaina per uso alimentare trova specifico impiego nell'industria alimentare. Il materiale studiato appositamente per l'applicazione su macchinari e strutture produttive per l'elaborazione di cibi e bevande, presenta un'ottima resistenza agli acidi, alle basi e ai composti a base acquosa. Ha, inoltre, ottime caratteristiche di isolamento termico elettrico e alla trasmissione del calore essendo un materiale termoplastico, tende a rammollire con temperature superiori ai 120°C. La guaina in poliammide 6 ricoperta da uno strato di elastomero termoplastico approvato da FDA. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Buone caratteristiche meccaniche e di flessibilità. Temperatura di esercizio: 0°C - 100°C. Grado durezza superficiale: 65 Shore A. Alta resistenza all'ozono e alle condizioni ambientali. Ritardante di fiamma. Sostanze ammesse per la pulizie della guaina: acqua, acqua addizionata con cloro, varechina, clorurati, ammoniaca, sostanze basiche. Sostanze non ammesse per la pulizia della guaina: acetone, chetoni, trielina, sostanze alogenate organiche, benzene, sostanze aromatiche, derivati del petrolio. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

18,8 mm

diametro interno

11,8 mm

raggio di curvatura statico

30 mm

materiale di rivestimento

Altro

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

Guaina flessibile poliammide 12 mm uso alimentare IP68