Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE321-30100
Cod. Produttore
321-30100
Cod. EAN
4031026322896

Informazioni di prodotto

Termo spessa colla 6:1 barra HA67-33/5.5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Tubi termorestringenti ad elevato rapporto di restringimento, per applicazioni Heavy Duty. Guaina rivestita internamente di adesivo termoplastico. Si adatta bene ai substrati con elevata variazione dimensionale. Semplifica la riparazione dei cavi. Ricopre connettori di grandi dimensioni e si restringe su cavi di dimensioni notevolmente inferiori. Resistente agli agenti atmosferici offrendo un ottimo isolamento. Resistente agli urti e all'abrasione. Isola, sigilla e protegge contemporaneamente configurazioni complesse composte da cavi e connettori di misure molto diverse.

colore

Nero

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,4 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

33 mm

diametro interno dopo la retrazione

5,5 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

6:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

Serie

HA67

Produttore

Tubo termorestringente Heavy Duty con colla interna adesiva per riparazione cavi e protezione connettori resistente agenti atmosferici urti abrasione