Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVPEVAT15
Cod. Produttore
SVPEVAT15
Cod. EAN
8030343127470

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 15 mm
  • Materiale: Poliuretano
  • Rivestimento: Acciaio zincato
  • Temperatura esercizio: -45°C/+105°C
  • Protezione: IP68
  • Compatibilità: Raccordi SV e NM
  • Resistenza: Scorie roventi e trucioli
  • Serie: TXSVPEVAT
Tubo flessibile SV in acciaio zincato con doppio rivestimento: uno strato interno in poliuretano e uno esterno in filo d'acciaio. Progettato per garantire elevata resistenza meccanica e protezione contro gli agenti esterni, offre durata e affidabilità per applicazioni elettriche in ambienti esigenti. Il diametro di 15 mm lo rende adatto per il passaggio sicuro di cavi elettrici, assicurando flessibilità e robustezza. Descrizione del produttore: Guaina in acciaio zincato ricoperta di poliuretano. Il poliuretano è uno dei più versatili materiali plastici per molti prodotti con caratteristiche molto diverse. TEAFLEX lo ha scelto come materiale per il rivestimento delle sue guaine. Il poliuretano aderisce perfettamente alle spire metalliche della guaina. Grazie alle sue caratteristiche termiche il prodotto consente una temperatura d’esercizio da -45°C a +105°C. Questa performance lo rende l’unico materiale adatto ad applicazioni in condizioni ambientali estreme ed esposte al freddo intenso. Il rivestimento della guaina metallica consente un prolungamento del ciclo di vita del prodotto. Il poliuretano è facilmente riciclabile e riutilizzabile in nuovi prodotti. Per questo motivo, questo materiale soddisfa i requisiti degli standards internazionali per la tutela ambientale. La trecciatura rende il prodotto particolarmente adatto all’impiego in presenza di scorie roventi e trucioli taglienti SVPEVA: compatibilità con i raccordi SV e NM, IP68.

colore

Metallico

diametro esterno

21 mm

diametro interno

15 mm

Protezione della superficie

Zincato

raggio di curvatura statico

60 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Poliuretano (PUR)

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-45 ... 105 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato poliuretano 15 mm installazioni elettriche robuste