Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVPEVAT12
Cod. Produttore
SVPEVAT12
Cod. EAN
8030343127463

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 12 mm
  • Materiale: Poliuretano
  • Rivestimento: Acciaio zincato
  • Temperatura: -45°C a +105°C
  • Protezione: IP68
  • Compatibilità: Raccordi SV e NM
  • Resistenza: Scorie e trucioli
  • Serie: SVPEVAT
Tubo flessibile in acciaio zincato con doppio rivestimento protettivo: uno strato interno in poliuretano resistente e uno strato esterno in filo d'acciaio. Questo design garantisce elevata protezione meccanica e durabilità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza alla corrosione. Il diametro di 12 mm lo rende adatto a diversi impieghi, assicurando facilità di installazione e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Guaina in acciaio zincato ricoperta di poliuretano. Il poliuretano è uno dei più versatili materiali plastici per molti prodotti con caratteristiche molto diverse. TEAFLEX lo ha scelto come materiale per il rivestimento delle sue guaine. Il poliuretano aderisce perfettamente alle spire metalliche della guaina. Grazie alle sue caratteristiche termiche il prodotto consente una temperatura d’esercizio da -45°C a +105°C. Questa performance lo rende l’unico materiale adatto ad applicazioni in condizioni ambientali estreme ed esposte al freddo intenso. Il rivestimento della guaina metallica consente un prolungamento del ciclo di vita del prodotto. Il poliuretano è facilmente riciclabile e riutilizzabile in nuovi prodotti. Per questo motivo, questo materiale soddisfa i requisiti degli standards internazionali per la tutela ambientale. La trecciatura rende il prodotto particolarmente adatto all’impiego in presenza di scorie roventi e trucioli taglienti SVPEVA: compatibilità con i raccordi SV e NM, IP68.

colore

Metallico

diametro esterno

17 mm

diametro interno

12 mm

Protezione della superficie

Zincato

raggio di curvatura statico

45 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Poliuretano (PUR)

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-45 ... 105 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato poliuretano D12 elettrico