› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Tubo spiralato flessibile Ø20 mm gestione condensa impianti elettrici resistente e adattabile

Cod. Rexel CACONFLBI120
Cod. Produttore CONFLBI120
Cod. EAN 8006588127827

Informazioni principali

  • Diametro: 20 mm
  • Materiale: PVC plastificato
  • Spirale: antischiacciamento
  • Interno: liscio, evita ristagni
  • Uso: esterno, non sottotraccia
  • Lunghezza: 25 mt
  • Autoestinguenza: presente
  • Serie: CONFLBI

Descrizione del prodotto

Tubo spiralato di colore bianco progettato per la gestione della condensa, con diametro di 20 mm. Realizzato in materiale resistente e flessibile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e canalizzazione sicura di cavi e tubazioni. La struttura a spirale consente una facile installazione e adattabilità a diverse configurazioni, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Tubo spiralato flessibile di diametro 20 mm, progettato per la gestione e il convogliamento della condensa in impianti elettrici. Realizzato in materiale resistente e leggero, garantisce protezione e durata nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione. La sua struttura a spirale assicura flessibilità e adattabilità anche in spazi ristretti, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’efficace canalizzazione della condensa. Il colore neutro si integra facilmente con diverse soluzioni impiantistiche.

Caratteristiche tecniche

diametro nominale

20 mm

Colore della parete esterna

Bianco

Tubo spiralato flessibile Ø20 mm gestione condensa impianti elettrici resistente e adattabile