› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Tubo spiralato diametro 16 mm resistente e flessibile per protezione cavi in impianti condensa

Cod. Rexel CACONFLBI116
Cod. Produttore CONFLBI116
Cod. EAN 8006588127803

Informazioni principali

  • Materiale: PVC plastificato autoestinguente
  • Diametro: 16 mm
  • Lunghezza: 25 mt
  • Spirale: antischiacciamento
  • Interno: liscio, evita ristagni
  • Uso: esterno, non sottotraccia
  • Protezione: meccanica elevata
  • Serie: CONFLBI

Descrizione del prodotto

Tubo spiralato di diametro 16 mm, progettato per la gestione della condensa. Realizzato in materiale resistente e flessibile, garantisce facilità di installazione e durata nel tempo. Il tubo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione efficace contro l’umidità, assicurando affidabilità e sicurezza negli impianti. Il colore neutro si adatta facilmente a diversi ambienti, mantenendo un aspetto ordinato e professionale. Descrizione del produttore: Tubo spiralato realizzato in materiale resistente, ideale per la protezione e il passaggio di cavi elettrici in impianti di condensa. La sua struttura flessibile consente un facile posizionamento anche in spazi ristretti, garantendo al contempo un’ottima protezione meccanica. Il diametro di 16 mm lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche, assicurando sicurezza e durabilità nel tempo. Il colore chiaro facilita l’identificazione e l’integrazione nei sistemi esistenti.

Caratteristiche tecniche

diametro nominale

16 mm

Colore della parete esterna

Bianco

Tubo spiralato diametro 16 mm resistente e flessibile per protezione cavi in impianti condensa