Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
LWLTN50P100T
Cod. Produttore
LTN50P100T
Cod. EAN
8013975294192

Informazioni di prodotto

TUBO PROL. 100MM CON FILETTO X BASE 50MM

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il tubo di prolunga con filettatura da 100 mm è un accessorio indispensabile per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo tubo offre una resistenza duratura e una protezione efficace per i cablaggi. La sua progettazione ergonomica consente un'installazione semplice e veloce, garantendo una connessione sicura e stabile. La filettatura consente di adattarsi facilmente a diverse configurazioni, rendendolo versatile per vari utilizzi in ambito elettrico. Questo tubo è ideale per chi cerca soluzioni pratiche e affidabili per prolungare i collegamenti elettrici in modo sicuro ed efficiente. Con un design che unisce funzionalità e robustezza, rappresenta una scelta eccellente per i professionisti del settore.

lunghezza del tubo

100 mm

Produttore

Tubo prolunga filettato 100mm per base 50mm applicazioni elettriche professionali