Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXLPU25
Cod. Produttore
LPU25
Cod. EAN
8030343133648

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliuretano
  • Temperatura: -45°C a +105°C
  • Rivestimento: Acciaio zincato
  • Protezione: Autoestinguente
  • Resistenza: Compressione e impatto
  • Flessibilità: Buona
  • Compatibilità: Raccordi CM IP68
  • Serie: LPU25
Il tubo TXLPU25 è realizzato con un'anima in acciaio, rivestita da uno strato esterno in poliuretano (PUR) di colore nero. Questa combinazione garantisce elevata resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo. Il rivestimento in poliuretano conferisce al tubo flessibilità, resistenza all'usura e agli agenti chimici, assicurando un'ottima protezione dei cavi elettrici all'interno. La struttura è progettata per offrire sicurezza e affidabilità in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Guaina in acciaio zincato con semplice o doppia aggraffatura, rivestita in poliuretano. Il poliuretano è uno dei più versatili materiali plastici per molti prodotti con caratteristiche molto diverse. Il poliuretano si distingue prevalentemente in due famiglie: poliuretano espanso e poliuretano compatto. Il poliuretano per spruzzo o per colata (espanso) consente un ampio utilizzo in vari settori civili e industriali. Il poliuretano aderisce perfettamente alle spire metalliche della guaina. Grazie alle sue caratteristiche termiche il prodotto consente una temperatura d’esercizio da -45°C a +105°C. Questa performance lo rende l’unico materiale adatto ad applicazioni in condizioni ambientali estreme ed esposte al freddo intenso. Il rivestimento della guaina metallica consente un prolungamento del ciclo di vita del prodotto. Il poliuretano è facilmente riciclabile e riutilizzabile in nuovi prodotti. Inoltre, soddisfa i requisiti degli standards internazionali per la tutela dell’ambiente. Tutte le guaine hanno la possibilità di essere trecciate. La trecciatura in metallo rende il prodotto particolarmente adatto all’impiego in presenza di scoria roventi e trucioli taglienti. Ottima resistenza meccanica (compressione/impatto) . Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Autoestinguente a bassissimo sviluppo di fumo. Ottima resistenza agli agenti atmosferici. Compatibilità con i raccordi CM IP68.

colore

Nero

diametro esterno

32 mm

diametro interno

25 mm

raggio di curvatura statico

110 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-45 ... 105 °C

Produttore

Tubo poliuretano LPU25 flessibile resistente ambienti industriali