Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXLPU20
Cod. Produttore
LPU20
Cod. EAN
8030343127364

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliuretano
  • Temperatura esercizio: -45°C/+105°C
  • Guaina: Acciaio zincato
  • Protezione: Autoestinguente
  • Resistenza: Meccanica e agenti atm.
  • Flessibilità: Buona
  • Compatibilità: Raccordi CM IP68
  • Serie: LPU20
Il tubo TXLPU20 è realizzato con anima in acciaio rivestita da uno strato di poliuretano (PUR) nero, che garantisce elevata resistenza meccanica e protezione contro abrasioni e agenti esterni. Questo tubo flessibile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono durabilità e affidabilità nel tempo, offrendo una soluzione robusta e versatile per la protezione e l'isolamento dei cavi. La combinazione di acciaio e poliuretano assicura una lunga durata anche in ambienti difficili, mantenendo al contempo leggerezza e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Guaina in acciaio zincato con semplice o doppia aggraffatura, rivestita in poliuretano. Il poliuretano è uno dei più versatili materiali plastici per molti prodotti con caratteristiche molto diverse. Il poliuretano si distingue prevalentemente in due famiglie: poliuretano espanso e poliuretano compatto. Il poliuretano per spruzzo o per colata (espanso) consente un ampio utilizzo in vari settori civili e industriali. Il poliuretano aderisce perfettamente alle spire metalliche della guaina. Grazie alle sue caratteristiche termiche il prodotto consente una temperatura d’esercizio da -45°C a +105°C. Questa performance lo rende l’unico materiale adatto ad applicazioni in condizioni ambientali estreme ed esposte al freddo intenso. Il rivestimento della guaina metallica consente un prolungamento del ciclo di vita del prodotto. Il poliuretano è facilmente riciclabile e riutilizzabile in nuovi prodotti. Inoltre, soddisfa i requisiti degli standards internazionali per la tutela dell’ambiente. Tutte le guaine hanno la possibilità di essere trecciate. La trecciatura in metallo rende il prodotto particolarmente adatto all’impiego in presenza di scoria roventi e trucioli taglienti. Ottima resistenza meccanica (compressione/impatto) . Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Autoestinguente a bassissimo sviluppo di fumo. Ottima resistenza agli agenti atmosferici. Compatibilità con i raccordi CM IP68.

colore

Nero

diametro esterno

27 mm

diametro interno

20 mm

raggio di curvatura statico

90 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-45 ... 105 °C

Produttore

Guaina poliuretano LPU20 nera flessibile per installazioni elettriche