Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXLPU12
Cod. Produttore
LPU12
Cod. EAN
8030343127272

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliuretano
  • Temperatura esercizio: -45°C/+105°C
  • Rivestimento: Acciaio zincato
  • Resistenza meccanica: Alta (compressione/impatto)
  • Autoestinguente: Sì, basso fumo
  • Compatibilità raccordi: CM IP68
  • Flessibilità: Buona
  • Serie: LPU12
Il tubo TXLPU12 è realizzato in acciaio con un rivestimento in poliuretano (PUR) di colore nero, che garantisce elevata resistenza meccanica e protezione contro l'usura. Questo materiale di rivestimento assicura flessibilità, durabilità e resistenza agli agenti chimici, rendendo il tubo adatto per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento affidabili. La combinazione di acciaio e poliuretano offre un prodotto robusto e durevole, ideale per ambienti industriali e installazioni dove è richiesta una protezione efficace dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Guaina in acciaio zincato con semplice o doppia aggraffatura, rivestita in poliuretano. Il poliuretano è uno dei più versatili materiali plastici per molti prodotti con caratteristiche molto diverse. Il poliuretano si distingue prevalentemente in due famiglie: poliuretano espanso e poliuretano compatto. Il poliuretano per spruzzo o per colata (espanso) consente un ampio utilizzo in vari settori civili e industriali. Il poliuretano aderisce perfettamente alle spire metalliche della guaina. Grazie alle sue caratteristiche termiche il prodotto consente una temperatura d’esercizio da -45°C a +105°C. Questa performance lo rende l’unico materiale adatto ad applicazioni in condizioni ambientali estreme ed esposte al freddo intenso. Il rivestimento della guaina metallica consente un prolungamento del ciclo di vita del prodotto. Il poliuretano è facilmente riciclabile e riutilizzabile in nuovi prodotti. Inoltre, soddisfa i requisiti degli standards internazionali per la tutela dell’ambiente. Tutte le guaine hanno la possibilità di essere trecciate. La trecciatura in metallo rende il prodotto particolarmente adatto all’impiego in presenza di scoria roventi e trucioli taglienti. Ottima resistenza meccanica (compressione/impatto) . Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Autoestinguente a bassissimo sviluppo di fumo. Ottima resistenza agli agenti atmosferici. Compatibilità con i raccordi CM IP68.

colore

Nero

diametro esterno

17 mm

diametro interno

12 mm

raggio di curvatura statico

60 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-45 ... 105 °C

Produttore

Tubo poliuretano flessibile nero per installazioni elettriche industriali