Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDAPU35
Cod. Produttore
DAPU35
Cod. EAN
8030343125155

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliuretano
  • Temperatura: -45°C a +105°C
  • Rivestimento: Acciaio zincato
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Autoestinguente: Sì
  • Protezione: IP68 compatibile
  • Flessibilità: Buona
  • Serie: TXDAPU35
Il tubo DAPU35 è un condotto flessibile realizzato in acciaio con rivestimento in poliuretano nero. Questa combinazione di materiali garantisce resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, assicurando durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il rivestimento in poliuretano conferisce al tubo una elevata resistenza all'usura, all'abrasione e agli agenti chimici, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono protezione e sicurezza nel passaggio di cavi elettrici. La struttura flessibile facilita l'installazione anche in spazi ristretti o con percorsi complessi. Descrizione del produttore: Guaina in acciaio zincato con semplice o doppia aggraffatura, rivestita in poliuretano. Il poliuretano è uno dei più versatili materiali plastici per molti prodotti con caratteristiche molto diverse. Il poliuretano si distingue prevalentemente in due famiglie: poliuretano espanso e poliuretano compatto. Il poliuretano per spruzzo o per colata (espanso) consente un ampio utilizzo in vari settori civili e industriali. Il poliuretano aderisce perfettamente alle spire metalliche della guaina. Grazie alle sue caratteristiche termiche il prodotto consente una temperatura d’esercizio da -45°C a +105°C. Questa performance lo rende l’unico materiale adatto ad applicazioni in condizioni ambientali estreme ed esposte al freddo intenso. Il rivestimento della guaina metallica consente un prolungamento del ciclo di vita del prodotto. Il poliuretano è facilmente riciclabile e riutilizzabile in nuovi prodotti. Inoltre soddisfa i requisiti degli standards internazionali per la tutela dell’ambiente. Tutte le guaine hanno la possibilità di essere trecciate. La trecciatura in metallo rende il prodotto particolarmente adatto all’impiego in presenza di scoria roventi e trucioli taglienti. Ottima resistenza meccanica (compressione/impatto) . Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Autoestinguente a bassissimo sviluppo di fumo. Ottima resistenza agli agenti atmosferici. Compatibilità con i raccordi CM IP68.

colore

Nero

diametro esterno

43 mm

diametro interno

35 mm

raggio di curvatura statico

190 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-45 ... 105 °C

Produttore

Tubo flessibile poliuretano DAPU35 nero per installazioni elettriche