Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDAPU33
Cod. Produttore
DAPU33
Cod. EAN
8030343127548

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliuretano
  • Temperatura: -45°C a +105°C
  • Rivestimento: Acciaio zincato
  • Resistenza: Meccanica e agenti atmosferici
  • Protezione: Autoestinguente, IP68
  • Flessibilità: Buona resistenza alla fatica
  • Applicazioni: Ambientali estreme
  • Serie: DAPU33
Il tubo DAPU33 è realizzato in acciaio con un rivestimento esterno in poliuretano (PUR) di colore nero, che garantisce elevata resistenza meccanica e protezione contro agenti chimici e abrasioni. Questo tubo flessibile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione affidabile e duratura dei cavi, offrendo anche impermeabilità e resistenza all’usura. La combinazione di materiali assicura un prodotto robusto e versatile, adatto a installazioni in ambienti industriali e civili dove è necessaria una protezione efficace e durevole. Descrizione del produttore: Guaina in acciaio zincato con semplice o doppia aggraffatura, rivestita in poliuretano. Il poliuretano è uno dei più versatili materiali plastici per molti prodotti con caratteristiche molto diverse. Il poliuretano si distingue prevalentemente in due famiglie: poliuretano espanso e poliuretano compatto. Il poliuretano per spruzzo o per colata (espanso) consente un ampio utilizzo in vari settori civili e industriali. Il poliuretano aderisce perfettamente alle spire metalliche della guaina. Grazie alle sue caratteristiche termiche il prodotto consente una temperatura d’esercizio da -45°C a +105°C. Questa performance lo rende l’unico materiale adatto ad applicazioni in condizioni ambientali estreme ed esposte al freddo intenso. Il rivestimento della guaina metallica consente un prolungamento del ciclo di vita del prodotto. Il poliuretano è facilmente riciclabile e riutilizzabile in nuovi prodotti. Inoltre soddisfa i requisiti degli standards internazionali per la tutela dell’ambiente. Tutte le guaine hanno la possibilità di essere trecciate. La trecciatura in metallo rende il prodotto particolarmente adatto all’impiego in presenza di scoria roventi e trucioli taglienti. Ottima resistenza meccanica (compressione/impatto) . Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Autoestinguente a bassissimo sviluppo di fumo. Ottima resistenza agli agenti atmosferici. Compatibilità con i raccordi CM IP68.

colore

Nero

diametro esterno

41 mm

diametro interno

33 mm

raggio di curvatura statico

180 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-45 ... 105 °C

Produttore

Tubo poliuretano DAPU33 flessibile resistente ambienti industriali