Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDAPU25
Cod. Produttore
DAPU25
Cod. EAN
8030343133631

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliuretano
  • Rivestimento: Acciaio zincato
  • Temperatura: -45°C a +105°C
  • Resistenza: Meccanica e agenti atm.
  • Autoestinguente: Sì, basso fumo
  • Flessibilità: Buona
  • Compatibilità: Raccordi CM IP68
  • Serie: DAPU25
Il tubo DAPU25 è realizzato in acciaio con un rivestimento esterno in poliuretano nero, che conferisce resistenza e protezione avanzata. Questo tubo flessibile è progettato per garantire durata e affidabilità in applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace contro agenti esterni e abrasioni. La combinazione di acciaio e poliuretano assicura robustezza e flessibilità, rendendolo ideale per installazioni che richiedono sicurezza e performance nel tempo. Descrizione del produttore: Guaina in acciaio zincato con semplice o doppia aggraffatura, rivestita in poliuretano. Il poliuretano è uno dei più versatili materiali plastici per molti prodotti con caratteristiche molto diverse. Il poliuretano si distingue prevalentemente in due famiglie: poliuretano espanso e poliuretano compatto. Il poliuretano per spruzzo o per colata (espanso) consente un ampio utilizzo in vari settori civili e industriali. Il poliuretano aderisce perfettamente alle spire metalliche della guaina. Grazie alle sue caratteristiche termiche il prodotto consente una temperatura d’esercizio da -45°C a +105°C. Questa performance lo rende l’unico materiale adatto ad applicazioni in condizioni ambientali estreme ed esposte al freddo intenso. Il rivestimento della guaina metallica consente un prolungamento del ciclo di vita del prodotto. Il poliuretano è facilmente riciclabile e riutilizzabile in nuovi prodotti. Inoltre soddisfa i requisiti degli standards internazionali per la tutela dell’ambiente. Tutte le guaine hanno la possibilità di essere trecciate. La trecciatura in metallo rende il prodotto particolarmente adatto all’impiego in presenza di scoria roventi e trucioli taglienti. Ottima resistenza meccanica (compressione/impatto) . Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Autoestinguente a bassissimo sviluppo di fumo. Ottima resistenza agli agenti atmosferici. Compatibilità con i raccordi CM IP68.

colore

Nero

diametro esterno

32 mm

diametro interno

25 mm

raggio di curvatura statico

130 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-45 ... 105 °C

Produttore

Tubo poliuretano DAPU25 flessibile resistente per installazioni elettriche