Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /
Informazioni di prodotto
materiale
acciaio inossidabile
superficie
non trattato
caratteristiche elettriche
con proprietà conduttive
comportamento alla piegatura
pieghevole
grado di protezione (IP)
IP67
materiale di rivestimento 2° strato (esterno)
senza guaina
guarnizione
senza guarnizione
colore
metallico
materiale di rivestimento 1° strato
resistenza alla compressione
4000 N
peso
0.350 kg/m
diametro nominale
25.6 mm
temperatura di impiego
110 °C
diametro interno
raggio di curvatura statico
40 mm
carico sospeso
450 N
diametro esterno
33.2 mm
resistenza a trazione
2500 N
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te