Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE608-01202
Cod. Produttore
608-01202
Cod. EAN
5022660687730

Informazioni di prodotto

Tubo neoprene 100m x 17mm nero TH170BKX20M

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina ad elevata eslasticità in cloroprene. Resiste a temperature intermittenti fino a 120°C. Copre un ampio range di diametri di cavi con una misura. Disponibile in spezzoni pretagliati. Le guaine in cloroprene sono ideali per ambienti con condizioni restrittive come quelli del settore automotive, aerospaziale, del militare e del trasporto di massa.Grazie alla sua elevata elasticità, il materiale può espandersi fino al 500% delle dimensioni originali al momento dell'applicazione e fino al 200% nell'utilizzo continuato.Prova le pinze a tre becchi NA di HellermannTyton (vd capitolo 6.3) ed il lubrificante Hellerine (vd fine capitolo), progettati per l'utilizzo con le guaine HellermannTyton, risparmierai tempo e denaro.

colore

Nero

diametro interno

17 mm

manicotto estendibile

Serie

Helsyn

Produttore

Tubo neoprene nero 17mm 100m guaina elastica resistente temperature automotive aerospaziale militare