Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDARX020G
Cod. Produttore
DARX020G
Cod. EAN
8030343036260

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Darx 20 grigio
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Rivestimento: Resina polivinile autoestinguente
  • Protezione: IP67 con raccordi CM
  • Resistenza: Agenti atmosferici, oli, salsedine
  • Autoestinguente: Classe V0 UL94
  • Resistenza meccanica: Alto coefficiente di invecchiamento
  • Serie: TXDARX020G
Tubo flessibile in acciaio inossidabile rivestito in PVC grigio, progettato per garantire resistenza e protezione nelle installazioni elettriche. La combinazione di materiali assicura durabilità, resistenza alla corrosione e isolamento efficace, rendendolo ideale per ambienti industriali e civili dove è richiesta sicurezza e affidabilità nel passaggio dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Soddisfa una vasta area di applicazioni che comprendono l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Note: Le guaine con ∅ interno superiore a 40 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Elevata resistenza allo schiacciamento e allo sfilamento per trazione. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

colore

Grigio

diametro esterno

27 mm

diametro interno

20 mm

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio inossidabile

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Produttore

Tubo inox DARX 20 flessibile autoestinguente per impianti industriali e navali