Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSTDX324A316
Cod. Produttore
STDX324A316
Cod. EAN
8030343142602

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI316L
  • Lunghezza: 4 metri
  • Serie: STDX
  • Protezione: Stagna e meccanica
  • Compatibilità: Raccordi AR e FI
  • Certificazione: IMQ
  • Versione: Disponibile ATEX
  • Uso: Impianti elettrici
Tubo rigido in acciaio inossidabile AISI 316L con superficie spazzolata, caratterizzato da elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e protezione affidabile, garantendo robustezza e performance anche in ambienti aggressivi. La finitura non trattata preserva le proprietà del materiale mantenendo un aspetto pulito e professionale. Lunghezza 4 metri, adatto per installazioni che necessitano di tubazioni robuste e resistenti. Descrizione del produttore: Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. STDX...316 acciaio inox AISI 316L. Compatibili con i raccordi AR e FI con certificato IMQ. Disponibile nella versione ATEX.

Tipologia

Rigido

diametro esterno

32 mm

diametro interno

29,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inox 316 (1.4401)

materiale

Acciaio inossidabile

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

installazione in parete forata

Adatto per installazione su legno

classe di resistenza a compressione

Luce (classe 2/1 Joule)

superficie spazzolata

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

Produttore

Tubo inox AISI 316L STDX32 alta resistenza impianti elettrici stagni