Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSTDX204A316
Cod. Produttore
STDX204A316
Cod. EAN
8030343142589

Informazioni di prodotto

  • Serie: STDX
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Lunghezza: 4 metri
  • Tipo: Tubo inox
  • Protezione: Stagna
  • Resistenza: Elevata meccanica
  • Compatibile: Raccordi AR e FI
  • Certificazione: IMQ
Tubo rigido in acciaio inossidabile AISI 316L di alta qualità, caratterizzato da una superficie spazzolata non trattata che garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali robusti e affidabili, questo tubo offre ottime prestazioni in ambienti esigenti grazie alla sua composizione in acciaio inox 316, noto per la sua resistenza chimica e meccanica. La finitura spazzolata conferisce un aspetto elegante e funzionale, rendendolo adatto sia per installazioni industriali che civili. Descrizione del produttore: Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. STDX...316 acciaio inox AISI 316L. Compatibili con i raccordi AR e FI con certificato IMQ. Disponibile nella versione ATEX.

Tipologia

Rigido

diametro esterno

20 mm

diametro interno

18 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inox 316 (1.4401)

materiale

Acciaio inossidabile

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

installazione in parete forata

Adatto per installazione su legno

classe di resistenza a compressione

Luce (classe 2/1 Joule)

superficie spazzolata

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

Produttore

Tubo inox AISI 316L STDX20 resistente per impianti elettrici stagni