Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSTDX164A316
Cod. Produttore
STDX164A316
Cod. EAN
8030343142572

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Lunghezza: 4 metri
  • Protezione meccanica: Elevata
  • Compatibilità: Raccordi AR e FI
  • Certificazione: IMQ
  • Versione: Disponibile ATEX
  • Serie: STDX16
  • Applicazione: Impianti elettrici stagni
Tubo rigido in acciaio inossidabile AISI 316L con superficie spazzolata, caratterizzato da elevata resistenza alla corrosione e durabilità. Questo tubo non trattato è ideale per applicazioni che richiedono materiali di alta qualità e affidabilità nel tempo, garantendo performance eccellenti in ambienti aggressivi. La finitura spazzolata conferisce un aspetto estetico raffinato e una maggiore protezione superficiale. Disponibile in lunghezza di 4 metri, rappresenta una soluzione robusta e durevole per impianti elettrici e altre installazioni tecniche. Descrizione del produttore: Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. STDX...316 acciaio inox AISI 316L. Compatibili con i raccordi AR e FI con certificato IMQ. Disponibile nella versione ATEX.

Tipologia

Rigido

diametro esterno

16 mm

diametro interno

14 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inox 316 (1.4401)

materiale

Acciaio inossidabile

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

installazione in parete forata

Adatto per installazione su legno

classe di resistenza a compressione

Luce (classe 2/1 Joule)

superficie spazzolata

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

Produttore

Tubo inox AISI 316L STDX16 alta protezione impianti elettrici stagni