Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSTDX504
Cod. Produttore
STDX504
Cod. EAN
8030343071865

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Lunghezza: 4 metri
  • Protezione: Elevata meccanica
  • Compatibilità: Raccordi AR e FI
  • Certificazione: IMQ
  • Versione: Disponibile ATEX
  • Tipo: Tubo stagno
  • Serie: STDX
Tubo rigido in acciaio inossidabile AISI 304 con superficie spazzolata, caratterizzato da elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e affidabilità, questo tubo non trattato garantisce prestazioni ottimali in ambienti difficili. La sua struttura robusta e il materiale pregiato lo rendono una soluzione sicura e durevole per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. STDX acciaio inox AISI 304.Compatibili con i raccordi AR e FI con certificato IMQ. Disponibile nella versione ATEX.

Tipologia

Rigido

diametro esterno

50 mm

diametro interno

47,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale

Acciaio inossidabile

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

installazione in parete forata

Adatto per installazione su legno

classe di resistenza a compressione

Luce (classe 2/1 Joule)

superficie spazzolata

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

Produttore

Tubo inox AISI304 STDX50 resistente corrosione impianti elettrici stagni