Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSTDX404
Cod. Produttore
STDX404
Cod. EAN
8030343071841

Informazioni di prodotto

Il tubo inox AISI 304 STDX40 offre elevate prestazioni per impianti elettrici stagni e resistenti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie alla compatibilità con raccordi AR e FI certificati IMQ
  • Materiale robusto con elevata protezione meccanica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto grazie all’acciaio inox AISI 304
  • Possibilità di utilizzo in ambienti ATEX per applicazioni speciali
  • Risparmio energetico derivante da impianti efficienti e protetti
Tubo rigido in acciaio inossidabile AISI 304 (A2) con superficie spazzolata non trattata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza alla corrosione e durata nel tempo. La finitura di alta qualità conferisce al tubo un aspetto elegante e una protezione aggiuntiva contro l’usura, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Lunghezza di 4 metri, adatto per utilizzi professionali in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. STDX acciaio inox AISI 304.Compatibili con i raccordi AR e FI con certificato IMQ. Disponibile nella versione ATEX.

Tipologia

Rigido

diametro esterno

40 mm

diametro interno

37,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale

Acciaio inossidabile

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

installazione in parete forata

Adatto per installazione su legno

classe di resistenza a compressione

Luce (classe 2/1 Joule)

superficie spazzolata

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

Produttore

Tubo inox AISI 304 STDX40 rigido 4m per impianti elettrici stagni

€ 19,96 x 1 m
(m) Quantità minima: 4 m
Qta imballo: 4 m
4 m
Q.tà consigliata info