Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSTDX164
Cod. Produttore
STDX164
Cod. EAN
8030343071735

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Lunghezza: 4 metri
  • Protezione: Stagno e meccanica
  • Compatibilità: Raccordi AR e FI
  • Certificazione: IMQ
  • Versione: Disponibile ATEX
  • Serie: STDX
  • Uso: Impianti elettrici
Tubo rigido in acciaio inossidabile AISI 304 con superficie spazzolata, non trattato, di alta qualità e resistenza. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono durata e protezione contro la corrosione, garantendo sicurezza e affidabilità negli impianti. Lunghezza 4 metri. Descrizione del produttore: Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. STDX acciaio inox AISI 304.Compatibili con i raccordi AR e FI con certificato IMQ. Disponibile nella versione ATEX.

Tipologia

Rigido

diametro esterno

16 mm

diametro interno

14 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio inossidabile

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

installazione in parete forata

Adatto per installazione su legno

classe di resistenza a compressione

Luce (classe 2/1 Joule)

superficie spazzolata

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

Produttore

Tubo inox AISI 304 STDX16 alta resistenza impianti elettrici stagni