Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDAN020
Cod. Produttore
DAN020
Cod. EAN
8030343036031

Informazioni di prodotto

  • Serie: DAN
  • Tipo: Guaina flessibile
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Protezione: IP40
  • Costruzione: Doppia aggraffatura
  • Diametro: 20 mm
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Applicazione: Impianti elettrici
Tubo flessibile in acciaio zincato con doppia graffatura, progettato per garantire elevata resistenza meccanica e protezione contro la corrosione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo, assicura una protezione efficace dei cavi grazie alla sua struttura rinforzata e alla finitura zincata che ne aumenta la longevità anche in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia aggraffatura IP40.

diametro esterno

24 mm

diametro interno

20 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-50 ... 250 °C

Produttore

Tubo doppia graffatura acciaio zincato DAN 20 per impianti elettrici