Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDAN013
Cod. Produttore
DAN013
Cod. EAN
8030343036000

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tubo doppia graffatura
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Protezione: IP40
  • Flessibilità: Guaina flessibile
  • Tipo: Doppia aggraffatura
  • Serie: DAN 13
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Tubo in acciaio zincato con doppia graffatura, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione efficace dei cavi, offre una superficie robusta e protetta contro la corrosione, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La struttura in acciaio conferisce solidità e stabilità, rendendo questo tubo adatto a diversi ambienti e condizioni operative. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia aggraffatura IP40.

diametro esterno

16 mm

diametro interno

13 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-50 ... 250 °C

Produttore

Tubo doppia graffatura DAN 13 acciaio zincato protezione IP40 impianti elettrici