Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDAN012
Cod. Produttore
DAN012
Cod. EAN
8030343035997

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tubo doppia graffatura
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Protezione: IP40
  • Flessibilità: Guaina flessibile
  • Tipo: Doppia aggraffatura
  • Serie: DAN 12
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Tubo doppia graffatura DAN 12 realizzato in acciaio zincato, progettato per garantire elevata resistenza meccanica e protezione ottimale delle superfici. Questo tubo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durabilità, offrendo una soluzione affidabile per l'installazione e la protezione di impianti elettrici. La doppia graffatura assicura una maggiore stabilità e sicurezza nel fissaggio, rendendo il prodotto adatto a diversi contesti industriali e civili. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia aggraffatura IP40.

diametro esterno

15 mm

diametro interno

12 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-50 ... 250 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato doppia aggraffatura impianti elettrici