Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
LWLTN50P100
Cod. Produttore
LTN50P100
Cod. EAN
8013975294284

Informazioni di prodotto

TUBO DI PROLUNGA 100MM PER BASE 50MM

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Tubo di prolunga per colonna luminosa Ø50mm, metallico 100mm

lunghezza del tubo

100 mm

Produttore

Tubo prolunga metallico 100mm per colonna luminosa Ø50mm industria e segnaletica

(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info