Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99807300
Cod. Produttore
99807300
Cod. EAN
8012952390407

Informazioni di prodotto

TUBO DI GIUNZIONE 938 GRIGIO
Tubo di giunzione in policarbonato di colore grigio, progettato per consentire la connessione e il passaggio dei cavi di alimentazione con diametro interno di 13 mm tra plafoniere da soffitto, fino a una distanza massima di 30 metri lineari. Il prodotto ha dimensioni compatte con un'altezza di 74 mm e un diametro di 30 mm, garantendo leggerezza e facilità di installazione. Venduto in confezioni da due pezzi, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e ordinato dei cavi. Descrizione del produttore: Canotto di giunzione

colore

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

30 mm

Produttore

Tubo giunzione policarbonato grigio 13mm per plafoniere soffitto