Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-11800
Cod. Produttore
166-11800
Cod. EAN
4031026310770

Informazioni di prodotto

Tubo corrugato aperto PA6 ø11mm 50m HG-DC11

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Può essere aperta e chiusa più volte. I cavi possono essere inseriti longitudinalmente. Resistente all'abrasione. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colore: nero. Guaina corrugata a doppia feritoia riapribile ideale per il retrofitting nei pannelli di controllo, macchinari e impianti.

colore

Nero

diametro esterno

11,5 mm

Resistente all'olio

senza alogeni

diametro interno

5,7 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

raggio di curvatura statico

70 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

Poliammide

diametro nominale

11 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Flessibile

con intaglio longitudinale

chiudibile (in due parti)

raggio di curvatura, dinamico

70 mm

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

Serie

HelaGuard /

Produttore

Tubo corrugato aperto PA6 ø11mm 50m riapribile resistente abrasione nero per impianti e macchinari