Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-30203
Cod. Produttore
166-30203
Cod. EAN
4031026305981

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio Inox AISI 316
  • Diametro nominale: 20 mm
  • Resistenza a corrosione: Estremamente alta
  • Resistenza meccanica: Compressione, trazione e urti
  • Flessibilità: Estremamente flessibile
  • Temperatura esercizio: -100 °C a +600 °C
  • Lunghezza bobina: 25 m
  • Serie: HelaGuard

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Estremamente resistente alla ruggine e alla corrosione. Elevata resistenza a compressione, trazione e urti. Estremamente flessibile. Guaina flessibile in acciaio inox resistente alla corrosione che offre una elevata protezione ai cablaggi per sensori e strumentazione, tubi idraulici e pneumatici, soprattutto in ambienti corrosivi. Spesso usata in cliniche ed ospedali.

colore

Acciaio inox

diametro esterno

20,4 mm

diametro interno

16,9 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,2 KILOGRAMMO_METRO

raggio di curvatura statico

45 mm

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Non depurato

materiale

Acciaio inossidabile

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

20 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

-100 ... 600 °C

Serie

HelaGuard

Produttore

Tubo corrugato acciaio inox ø20mm 25m flessibile resistente ruggine protezione cablaggi ambienti corrosivi