Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-30201
Cod. Produttore
166-30201
Cod. EAN
4031026305967

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio Inox AISI 316
  • Diametro nominale: 12 mm
  • Raggio di curvatura: 40 mm
  • Peso: 126 g/m
  • Lunghezza bobina: 25 m
  • Temperatura esercizio: -100°C a +600°C
  • Resistenza: ruggine e corrosione
  • Serie: HelaGuard®

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Estremamente resistente alla ruggine e alla corrosione. Elevata resistenza a compressione, trazione e urti. Estremamente flessibile. Guaina flessibile in acciaio inox resistente alla corrosione che offre una elevata protezione ai cablaggi per sensori e strumentazione, tubi idraulici e pneumatici, soprattutto in ambienti corrosivi. Spesso usata in cliniche ed ospedali.

colore

Acciaio inox

diametro esterno

12,3 mm

diametro interno

10 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,13 KILOGRAMMO_METRO

raggio di curvatura statico

40 mm

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Non depurato

materiale

Acciaio inossidabile

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

-100 ... 600 °C

Serie

HelaGuard /

Produttore

Tubo corrugato acciaio inox ø12mm 25m resistente corrosione flessibile per cablaggi e tubi ambienti industriali e sanitari