Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-30200
Cod. Produttore
166-30200
Cod. EAN
4031026305950

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio Inox AISI 316
  • Temperatura esercizio: -100 °C a +600 °C
  • Resistente a: ruggine e corrosione
  • Elevata resistenza a: compressione, trazione, urti
  • Estremamente: flessibile
  • Raggio di curvatura min: 25-90 mm
  • Peso guaina: 110-516 g/m
  • Serie: HelaGuard®

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Estremamente resistente alla ruggine e alla corrosione. Elevata resistenza a compressione, trazione e urti. Estremamente flessibile. Guaina flessibile in acciaio inox resistente alla corrosione che offre una elevata protezione ai cablaggi per sensori e strumentazione, tubi idraulici e pneumatici, soprattutto in ambienti corrosivi. Spesso usata in cliniche ed ospedali.

colore

Acciaio inox

diametro esterno

9,1 mm

diametro interno

6,8 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,11 KILOGRAMMO_METRO

raggio di curvatura statico

25 mm

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Non depurato

materiale

Acciaio inossidabile

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

-100 ... 600 °C

Serie

HelaGuard /

Produttore

Tubo corrugato acciaio inox ø10mm 25m flessibile resistente corrosione per cablaggi e tubi