Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-30102
Cod. Produttore
166-30102
Cod. EAN
4031026305875

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio zincato
  • Diametro nominale: 16 mm
  • Lunghezza bobina: 25 m
  • Raggio minimo di curvatura: 40 mm
  • Peso guaina: 152 g/m
  • Temperatura esercizio: -100°C/+300°C
  • Resistenza: compressione, trazione, urti
  • Serie: HelaGuard

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elevata resistenza a compressione, trazione e urti. Estremamente flessibile. Guaina flessibile in acciaio per applicazioni generiche che offre una elevata protezione meccanica, tipicamente utilizzata in macchinari, impianti, cablaggi sotto pavimento, cablaggi per trasmissione dati, protezione di guaine idrauliche e pneumatiche.

colore

Acciaio inox

diametro esterno

16,4 mm

diametro interno

12,9 mm

Protezione della superficie

Zincato

peso

0,15 KILOGRAMMO_METRO

raggio di curvatura statico

40 mm

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Non depurato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

16 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

-100 ... 300 °C

Serie

HelaGuard

Produttore

Tubo corrugato acciaio 16mm 25m flessibile protezione meccanica impianti cablaggi