Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-30100
Cod. Produttore
166-30100
Cod. EAN
4031026305851

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato (GS)
  • Diametro nominale: 10 mm
  • Lunghezza bobina: 50 m
  • Raggio di curvatura: 25 mm
  • Peso guaina: 110 g/m
  • Temperatura esercizio: -100 °C a +300 °C
  • Protezione meccanica: Elevata resistenza a compressione, trazione e urti
  • Serie: HelaGuard

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elevata resistenza a compressione, trazione e urti. Estremamente flessibile. Guaina flessibile in acciaio per applicazioni generiche che offre una elevata protezione meccanica, tipicamente utilizzata in macchinari, impianti, cablaggi sotto pavimento, cablaggi per trasmissione dati, protezione di guaine idrauliche e pneumatiche.

colore

Acciaio inox

diametro esterno

9,1 mm

diametro interno

6,8 mm

Protezione della superficie

Zincato

peso

0,11 KILOGRAMMO_METRO

raggio di curvatura statico

25 mm

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Non depurato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

-100 ... 300 °C

Serie

HelaGuard

Produttore

Tubo corrugato acciaio ø10mm 50m flessibile protezione meccanica impianti cablaggi