› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Condotti di ventilazione ed accessori

Tubo alluminio flessibile diametro 152 mm lunghezza 10 m per ventilazione civile residenziale

Cod. Rexel VR46260
Cod. Produttore 0000046260
Cod. EAN 8010300462608

Informazioni principali

  • Sezione: circolare
  • Materiale: alluminio
  • Lunghezza: 10 metri
  • Diametro: 152 mm
  • Tipo: canale flessibile
  • Serie: ALUM1
  • Uso: elettrico
  • Finitura: naturale

Descrizione del prodotto

Tubo flessibile in alluminio con diametro di 152 mm e lunghezza di 10 metri, composto da due strati di alluminio che garantiscono leggerezza e resistenza. Ideale per applicazioni elettriche e di ventilazione, offre una soluzione durevole e versatile per il passaggio di aria e gas. La struttura in alluminio assicura una buona resistenza alla corrosione e facilita l'installazione in ambienti diversi. Descrizione del produttore: Canale flessibile in alluminio sezione circolare.

Caratteristiche tecniche

spessore della parete

4 mm

Diametro nominale interno

150 mm

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Numero di strati

2 strati

Compresso

Materiale primo strato, strato interno

Alluminio

Materiale secondo strato

Alluminio

Materiale terzo strato

Alluminio

Tubo alluminio flessibile diametro 152 mm lunghezza 10 m per ventilazione civile residenziale