Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
CP2046005
Cod. Produttore
2046005
Cod. EAN
4012195925804

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S32W ALU TUBO ALLUMINIO
  • Serie: Metal pipes
  • Tipo: Tubo ad innesto
  • Norma: EN 61386-1
  • Uso: Protezione meccanica cavi
  • Superficie interna: Priva di residui
  • Materiale: Alluminio
  • Quantità consigliata: 30

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Tubo rigido in alluminio senza filettatura, progettato per l'installazione elettrica secondo la normativa EN 61386-1. Offre una protezione meccanica efficace per cavi e conduttori, con superficie interna priva di residui di lavorazione che garantisce sicurezza e affidabilità. Il tubo ha una lunghezza di 3000 mm, un diametro di 32 mm e uno spessore di 1,3 mm, risultando leggero ma resistente. È idoneo per installazioni a parete e incassate, con una buona resistenza alla compressione e all'impatto, e può essere impiegato in ambienti interni ed esterni, inclusi calcestruzzo, legno e terra. La sua capacità di funzionare in un ampio range di temperature da -45 °C fino a +250 °C lo rende versatile per diverse applicazioni elettriche. La superficie non trattata mantiene le caratteristiche naturali dell'alluminio, garantendo durabilità e prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: Tubo ad innesto, per l'installazione elettrica secondo EN 61386-1, per la protezione meccanica di cavi e conduttori. Superficie interna priva di residui di lavorazione.

Tipologia

Rigido

Protezione della superficie

Non trattato

collegamento 1

Estremità del tubo

collegamento 2

Estremità del tubo

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

incassato

a parete

installazione in calcestruzzo

macchine e installazione impianti

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo)

Adatto per installazione sotterranea (massetto)

installazione all’aperto

parete forata

terreno

installazione in parete forata

Adatto per installazione su legno

installazione nel terreno

classe di resistenza a compressione

Pesante (classe 4/6 Joule)

temperatura di impiego

-45 ... 250 °C

Serie

Metal pipes

Produttore

Tubo alluminio ø32mm 3000mm per installazione elettrica