Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
CP2046003
Cod. Produttore
2046003
Cod. EAN
4012195925774

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S20W ALU TUBO ALLUMINIO
  • Tipo: Tubo ad innesto
  • Norma: EN 61386-1
  • Uso: Protezione cavi
  • Superficie interna: Priva di residui
  • Serie: Metal pipes
  • Materiale: Alluminio
  • Quantità consigliata: 30

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Tubo rigido in alluminio senza filettatura, progettato per installazioni elettriche secondo la norma EN 61386-1. Il tubo ha un diametro di 20 mm, uno spessore di 1,2 mm e una lunghezza di 3000 mm. È adatto per proteggere meccanicamente cavi e conduttori, con una superficie interna liscia e priva di residui di lavorazione. Il materiale in alluminio garantisce leggerezza e resistenza, con una buona capacità di flessione e una elevata resistenza alla compressione (1250 N). Il tubo è idoneo per installazioni sottotraccia, a parete, su calcestruzzo, legno, terra e in esterno, con un intervallo di temperatura di esercizio da -45 °C a +250 °C. Non presenta superfici trattate, né lucidate o spazzolate, e non è dotato di manicotto. La resistenza all’impatto è elevata, con un peso di 19,134 kg per 100 metri. Questo tubo rappresenta una soluzione robusta e versatile per la protezione dei conduttori elettrici in diverse condizioni di installazione. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: Tubo ad innesto, per l'installazione elettrica secondo EN 61386-1, per la protezione meccanica di cavi e conduttori. Superficie interna priva di residui di lavorazione.

Tipologia

Rigido

Protezione della superficie

Non trattato

collegamento 1

Estremità del tubo

collegamento 2

Estremità del tubo

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

incassato

a parete

installazione in calcestruzzo

macchine e installazione impianti

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo)

Adatto per installazione sotterranea (massetto)

installazione all’aperto

parete forata

terreno

installazione in parete forata

Adatto per installazione su legno

installazione nel terreno

classe di resistenza a compressione

Pesante (classe 4/6 Joule)

montaggio a incasso

temperatura di impiego

-45 ... 250 °C

Serie

Metal pipes

Produttore

Tubo alluminio ø20 mm 3000 mm per installazione elettrica