Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR46428
Cod. Produttore
0000046428
Cod. EAN
8010300464282

Informazioni di prodotto

TUBO AL.ISOLATO D154 10MT INS152X10
Tubo flessibile isolato con diametro 154 mm e lunghezza di 10 metri, caratterizzato da un rivestimento esterno in laminato di alluminio che garantisce resistenza e protezione. L’isolamento interno è realizzato in lana di vetro, materiale che assicura un’elevata capacità termica e isolamento acustico. La presenza di una spirale esterna conferisce al tubo maggiore flessibilità e robustezza, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono durabilità e performance in ambito elettrico e di impianti. Descrizione del produttore: Tubo flessibile in alluminio con isolamento in lana di vetro, sezione circolare.

materiale isolante

Lana di vetro

spessore dell'isolamento

2 mm

Diametro nominale interno

150 mm

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Materiale esterno del tubo flessibile

Laminato di alluminio

diametro interno

154 mm

Tubo esterno con spirale

Spessore della parete del tubo interno

1 MICROMETER

Produttore

Tubo alluminio isolato D154 10m isolamento lana vetro