Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB1201
Cod. Produttore
TUB1201
Cod. EAN
8017963059107

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TUB1201 Tubetto trasparente
  • Dimensioni: 12x4 mm
  • Diametro cavo: 1.5-2.5 mm
  • Quantità consigliata: 3000 pezzi
  • Tipo: Porta tessera rigida
  • Colore: Trasparente
  • Serie: CBTUB1201

Documentazione tecnica

Portacartucce trasparente realizzato in materiale resistente e durevole, progettato per contenere e proteggere componenti elettrici. La sua struttura compatta e la dentatura interna garantiscono una presa sicura e un facile inserimento. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'organizzazione efficiente e una protezione affidabile dei componenti. La trasparenza del materiale consente un rapido controllo visivo del contenuto, facilitando le operazioni di manutenzione e controllo. Prodotto conforme agli standard di qualità per l'utilizzo nel settore elettrico. Descrizione del produttore: TUB1201 Tubetto trasparente per tessera rigida 12x4, diametro cavo 1.5-2.5mm

tipo di montaggio

Inserire

colore

Altro

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete sottile

lunghezza

12 mm

materiale

Gomma

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

1,5 ... 2,5 mm

diametro filo

1,5 ... 2,5 mm

Produttore

Tubetto trasparente portacartellino per cavi 1.5-2.5 mm, marcatura precisa e duratura, installazione facile

€ 0,0171 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 3000 pz.
Qta imballo: 3000 pz.
3000 pz.
Q.tà consigliata info