Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB1202FL
Cod. Produttore
TUB1202FL
Cod. EAN
8017963153539

Informazioni di prodotto

Tubetto trasparente per tessera flessibile 12x4, diametro cavo 2.5-4mm

Documentazione tecnica

Il TUB1202FL è un tubo piatto trasparente progettato per l'isolamento e la protezione di conduttori elettrici con diametri compresi tra 2 e 4 mm e sezione da 0,5 mm². Realizzato in materiale resistente e trasparente, garantisce una sicura copertura dei fili elettrici mantenendo la visibilità del conduttore. La sua struttura piatta facilita l'inserimento e la gestione dei cavi, assicurando un'ottima protezione meccanica e isolamento elettrico in applicazioni di impianti elettrici. Questo prodotto è ideale per chi necessita di soluzioni affidabili per il cablaggio e la manutenzione elettrica. Descrizione del produttore: TUB1202FL Tubetto trasparente per tessera flessibile 12x4, diametro cavo 2.5-4mm

tipo di montaggio

Inserire

colore

Altro

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete sottile

lunghezza

12 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

dentatura

Con dentatura interna

diametro del cavo

2,5 ... 4 mm

diametro filo

2,5 ... 4 mm

Produttore

Tubetto trasparente flessibile per marcatura cavi 2,5-4 mm installazione rapida

€ 0,0194 x 1 pz.
(pz.)
3000 pz.
Q.tà consigliata info